Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 50cmx300m 23mic Kern 50mm schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161221590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161221590
EAN/GTIN:
     4003969961012
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stretchfolie
Maße:
50 cm x 300 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Dicke der Folie:
23 µm
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchfolie 500 mm x 300 m 23 my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
787
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 14,18*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 9,82*
€ 14,22*
5 Tage
607
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 14,66*
9 Tage
109
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 11,05*
€ 15,09*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 15,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,18*
€ 16,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Kubikmeter (ab € 0,06927* pro Kubikmeter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
100720697
ab € 1,50*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
161741500
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.