Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0701
>
Artikel
progress pack Versandkarton PP K14.04 305x230x70-160mm braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-161334272
Hersteller:
progress packaging
Herst.-Nr.:
PP K14.04-0
EAN/GTIN:
4250315305406
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Dieser Karton mit Automatikboden ist sekundenschnell aufgebaut und genauso schnell zugeklebt. Er eignet sich ideal für Objekte jeder Form und Größe, da er sich flexibel in der Höhe anpassen lässt. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLIXBOX® VARI PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton FLIXBOX® VARI PREMIUM
Produktverwendung:
universell
Innenmaße:
30,5 x 7-16 x 23 cm (B x H x T)
Außenmaße:
31 x 8-17 x 23,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Gewicht:
203 g
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Faltkartons
Weitere Suchbegriffe:
Schnellkarton
,
Wellpapp Aufrichtekarton
,
Wellpapp Aufrichteschachtel
,
Wellpappe Aufrichtekarton
,
Wellpappe Aufrichteschachtel
,
FEFCO-0701
,
Fefco0701
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
kreuzverpackung
,
wellpappe kreuzverpackung
,
Falthülsen
,
Faltkartons
,
Kartons
,
Ordnerversandkartons
,
Pakete
,
Verpackungsmaterialien
,
Versandboxen
,
Versandfaltschachteln
,
Versandkartons
,
Versandverpackungen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
339
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,53*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,53*
Lager 3636
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,843*
€ 1,976*
Lager 766
30 Tage
340
10
€ 20,00*
ab € 0,96*
€ 2,154*
Lager 1879
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 2,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gläsereinsatz
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,68*
Zubehör
Juwelierseide 37,5 x 50 cm
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,25*
Zubehör
Klebeband PVC (transparent)
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,46*
Zubehör
Klebebandabroller (Profi)
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,65*
Zubehör
Luftpolsterfolie 0,5 x 50 m
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,08*
Zubehör
Natronmischpapier 100 cm x 250 m
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,45*
Zubehör
Packdecken (1,4 x 2,1 m)
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,08*
Zubehör
Packseide 37,5 x 50 cm
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 36 Rollen, transparent.
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen