| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161653170 Herst.-Nr.: 3559 EAN/GTIN: 4003630118332 |
| |
|
| | |
| Soennecken Packpapierrolle 100 cm x 50 m (B x L) 75g/m² 100 % Altpapier natronbraun Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packpapierrolle | Maße: | 100 cm x 50 m (B x L) | Innendurchmesser: | 2,6 cm | Außendurchmesser: | 8 cm | Grammatur: | 75 g/m² | reißfest: | Ja | Werkstoff: | 100 % Altpapier | Farbe: | natronbraun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,02* | € 16,74* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,68* | € 16,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,58* | € 26,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,14* | € 26,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,40* | € 27,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|