|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1682-161679870 Herst.-Nr.: TB0430.060.18 EAN/GTIN: 4033657001010 |
| |
|
|  |  |
 | Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw. In Europa produziert. Weitere Informationen:  |  | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandrohr | Maße: | 6 x 43 cm (Ø x L) | Für Papierformat: | DIN A2 | Deckel vorhanden: | Ja | Gewicht: | 115 g | Werkstoff: | Karton | Farbe: | braun |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, posterkarton, Versandrohre, Versandrollen, Versandverpackungen |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1682 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 0,89* | € 1,50* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 0,88* | € 1,53* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 1,65* | € 2,76* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,77* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 1,81* | € 2,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1682 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1682 |  | Versand: Lager 1682 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|