| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161721001 Herst.-Nr.: 222402110 EAN/GTIN: 4026283614549 |
| |
|
| | |
| Verpackungs- u. Versandkarton, Umweltfreundlich, Gute Stabilität und schöne Optik, Einfacher Verschluss mit Packband. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton | Produktverwendung: | universell | Innenmaße: | 40 x 30 x 30 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 41,2 x 31,2 x 32,2 cm (B x H x T) | stapelbar: | Ja | Werkstoff: | Wellpappe | Ausführung der Wellpappe: | 2-wellig | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,66* | € 4,48* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,79* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|