Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefwaage MAULalpha 1642090 max. 2kg Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-162104190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1642090
EAN/GTIN:
     4002390047364
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
On-Off-Tare. Benutzerkalibrierung möglich. Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULalpha
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage MAULalpha
Maße:
14,1 x 3,7 x 18,8 cm (B x H x T)
Abmessung der Wiegefläche:
12 x 12 cm (B x T)
Durchmesser der Waagschale:
12,4 cm
Tragfähigkeit der Waage:
2 g - 2 kg
Wiegegenauigkeit:
1 g
Nennspannung:
1,5 V
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
automatische Nullstellung vorhanden:
Ja
Messung umschaltbar:
g/oz
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, briefwaage maul schwarz, paketwaage, maul paketwaage, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
1
€ 5,95*
ab € 21,01*
€ 27,64*
4 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 27,65*
1
€ 4,00*
ab € 22,86*
€ 30,37*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 23,21*
€ 30,38*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 23,76*
€ 31,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 21,01* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.