| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-162105200 Herst.-Nr.: 48905 EAN/GTIN: 4026700489057 |
| | |
|
| | |
| UHU® Sprühkleber 3 in 1 mit Lösungsmittel wieder ablösbar 500ml Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 3 in 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sprühkleber 3 in 1 | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Produktverwendung: | Karton, Collagen, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoffe, viele Kunststoffe, Gewebe, Textilstoffe, Styropor® | empfohlener Abstand (beim Sprühen): | 20-25 cm | ohne Lösungsmittel: | Nein | wieder ablösbar: | Ja | transparenter Auftrag vorhanden: | Ja | Inhalt (Spray): | 500 ml | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS09, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,41* | € 16,12* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,71* | € 16,12* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,13* | € 16,73* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 14,63* | € 18,49* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 15,23* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02542* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|