Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Briefwaage Optimo Steel 485154 bis 5.000g silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-162105800
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     0485154
EAN/GTIN:
     4003801795621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
briefwaagen wedo
briefwaage
Diese robuste Waage in modernem Design ist mit einem Wiegeteller ausgestattet und damit neben dem Einsatz als Briefwaage im Büro auch bestens geeignet für den industriellen Einsatz wie z. B. in der Qualitätskontrolle und im Lager. Die Optimo Steel ist mit den Zusatzfunktionen Tara, Halten und Speichern ausgestattet. Ein Netzgerät 6 V ist als Zubehör erhältlich. Im Batteriebetrieb schaltet die Waage bei Nichtbenutzung nach ca. 60 Sekunden automatisch ab.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimo Steel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage Optimo Steel
Maße:
18,6 x 4 x 24,5 cm (B x H x T)
Abmessung der Wiegefläche:
16,5 x 15,9 cm (B x T)
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Tragfähigkeit der Waage:
1 g - 5 kg
Wiegegenauigkeit:
1 g
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff/Edelstahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,62*
€ 58,82*
€ 5,50*
ab € 44,13*
€ 58,82*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 48,32*
€ 62,26*
€ 5,95*
ab € 47,86*
€ 63,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,80*
€ 67,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.