Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Stempelkissen 83493 Typ 6/56/2 blau/rot 2 St./Pack.


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163071099
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83493
EAN/GTIN:
     9008056834939
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
trodat® Stempelersatzkissen 6/56/2 trodat® Professional® 5460, 5460L 56 x 33 mm (B x H) blau/rot 2 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6/56/2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelersatzkissen 6/56/2
Verwendung für Produkt:
trodat® Professional® 5460, 5460L
Abdruckgr÷¯e:
56 x 33 mm (B x H)
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe, ersatz-stempelkissen rot, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 8,77*
€ 12,27*
1
pro 2er Pack
€ 5,50*
ab € 7,66*
€ 12,38*
Lager 1682
23
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 12,40*
10 Tage
5
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 12,93*
1
pro 2er Pack
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 13,75*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 12,40*
€ 14,76
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 12,30*
€ 14,64
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 11,46*
€ 13,64
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 11,30*
€ 13,45
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 10,78*
€ 12,83
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 8,46*
€ 10,07
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.