Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Klebeband Crocodile Power PCTB1 26mmx10m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164009490
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCTB1
EAN/GTIN:
     4057278007923
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PES-Klebeband
Extreme Widerstandsfähigkeit. 2-mal dicker für extreme Widerstandsfähigkeit. Langlebig auf den meisten Materialien. Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen. Einfach von Hand abreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Power Tape Crocodile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband Power Tape Crocodile
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
befestigen, dichten, reparieren
Maße:
26 mm x 10 m (B x L)
wieder ablösbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Material:
Polyethylenfolie/Polyesterstoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Klebeband, gewebeklebeband 10m schwarz, gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,26*
€ 6,16*
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,17*
1
€ 7,95*
ab € 4,38*
€ 6,54*
33 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 5,19*
€ 7,09*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,426* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.