Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm Eco & Clear 57049-00000 19mmx10m 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-164009600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57049-00000
EAN/GTIN:
     4042448164940
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Packband
Packklebeband
Den klassischen und stilprägenden tesafilm® gibt es jetzt auch als besonders umweltfreundliche Variante, die sich insbesondere durch den Einsatz von recycelten Materialien und den Verzicht auf Lösungsmittel auszeichnet. Trotz eines abgewandelten Herstellungsprozesses muss man natürlich nicht auf die bewährte Qualität von tesafilm® verzichten. Auch der umweltfreundliche Klebefilm überzeugt durch eine starke, dauerhafte Klebeleistung und ein klares Material, das ihn auf fast allen Untergründen nahezu unsichtbar macht. Der Klebefilm kann mit allen tesafilm® Abrollern verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco & Clear
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm Eco & Clear
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
lichtpausfähig:
Ja
beschriftbar:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Trägermaterial:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, klebefilm, packband tesa, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,92*
€ 2,92*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,97*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,96*
€ 2,99*
Lager 1682
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,45*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56997-00000-01
ab € 1,82*
Ähnlich
tesa
57046-00000-00
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
57968-00000-00
ab € 3,64*
Ähnlich
tesa
57969-00000-00
ab € 2,00*
Ähnlich
tesa
58241-00000-00
ab € 2,25*
Ähnlich
tesa
57035-00000-00
ab € 0,86*
Ähnlich
tesa
57043-00000-00
ab € 1,73*
Ähnlich
tesa
57074-00000-01
ab € 1,37125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.