Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm Kristall-Klar 57418-00000 19mmx33m 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164009900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57418-00000
EAN/GTIN:
     4042448050243
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm
Das hochwertige Klebeband tesafilm® kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® kristall-klar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® kristall-klar
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
durchsichtig
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,11*
€ 15,96*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 13,70*
€ 18,90*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 19,49*
Lager 1682
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,27*
€ 20,93*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,84*
€ 20,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 15,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57417-00000-02
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.