Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband 04651-00512 38mmx50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164012501
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00512
EAN/GTIN:
     4005800224195
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 145 Mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebemasse und ist auch für raue Untergründe geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesaband® 4651 Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband tesaband® 4651 Premium
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
bündeln, befestigen, bandagieren, verstärken, abbinden, fixieren, verschließen, abdichten
Maße:
38 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
310 µm
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
arcylatbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, beschreibbares klebeband tesa, beschreibbares klebeband, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,755*
€ 36,105*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,59*
€ 36,40*
5 Tage
40
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 36,52*
5 Tage
40
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 39,14*
Lager 1682
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,65*
€ 51,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,793* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,97*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,26*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,67*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,28*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,93*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,29*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,15*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,33*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,13*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.