Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm ECO&PREMIUM 59038-00000 19mmx10m 2St. +Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164014200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59038-00000
EAN/GTIN:
     4063565252464
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
tesa® Klebefilm Eco & Crystal Mini Dispenser 19 mm x 10 m (B x L) beidseitig klebend ohne Lösungsmittel inkl. Handabroller aus Plastik, 100 % recycelt Acrylat transparent 2 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco & Crystal Mini Dispenser
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm Eco & Crystal Mini Dispenser
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
unsichtbar:
Ja
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Handabroller aus Plastik, 100 % recycelt
Werkstoff:
Acrylat
Trägermaterial:
PET, 90 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
60
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,205*
€ 1,775*
1 Tag
42
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,255*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,325*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,19*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,615*
€ 1,92185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.