Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband tesafix 4959 04959-00009 19mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164022700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00009
EAN/GTIN:
     4005800151941
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine gute Scherfestigkeit aus. Zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen, Plakaten, Displays, Türfolienverklebung im KFZ-Bereich sowie Schildern-, Blenden- und Skalenverklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafix® 4959
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband tesafix® 4959
Maße:
19 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
100 µm
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
reißfest:
Ja
hitzebeständig:
Ja
Werkstoff:
Vlies
Trägermaterial:
Acrylat
Farbe:
transluzent
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa gewebeband 19 mm x 50 m, gewebe-band tesa, gewebe band, Bastelband, Bastelbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Montageband, Montagebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 7,40*
€ 11,20*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 10,72*
€ 13,30*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 15,23*
6 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 15,47*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,215* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.