| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164027100 Herst.-Nr.: 04322-00009 EAN/GTIN: 4005800002960 |
| |
|
| | |
| Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tesakrepp® Universal-Papierabdeckband | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kreppband tesakrepp® Universal-Papierabdeckband | Einsatzbereich: | Innenbereich | Produktverwendung: | abdecken von lufttrocknenden Lacken, abdecken von KFZ-Unterbodenschutz-Spritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien | Maße: | 25 mm x 50 m (B x L) | Gesamtdicke: | 380 µm | Reißdehnung: | 58 % | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | max. Ablösezeitraum: | 3-7 d | Temperaturbereich: | bis +60 °C | ohne Lösungsmittel: | Nein | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Farbe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, hochkrepp klebeband, abdeckband 25 mm, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 7,37* | € 8,98* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 7,56* | € 9,23* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 8,28* | € 10,63* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 8,78* | € 10,72* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,76* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|