Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebefilm Magic 810 M8101933 19mmx33m unsichtbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164033300
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101933
EAN/GTIN:
     3134375002677
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Ob zum Reparieren von eingerissenen Dokumenten oder zum Verschließen von Briefumschlägen - das matte Klebeband lässt sich universell am Arbeitsplatz einsetzen. Sehr leicht und geräuschlos abrollbar. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MagicT 810
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm MagicT 810
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
lichtpausfähig:
Ja
beschriftbar:
Ja
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Zelluloseacetat
Farbe:
transparent
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
445
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 2,92*
10 Tage
456
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,95*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 3,01*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,18*
Lager 1682
1314
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.