Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband Premium 04651-00008 19mmx25m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164093290
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00008
EAN/GTIN:
     4005800027369
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Das tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 145 Mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebemasse und ist auch für raue Untergründe geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesaband® 4651 Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband tesaband® 4651 Premium
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
bündeln, befestigen, bandagieren, verstärken, abbinden, fixieren, verschließen, abdichten
Maße:
19 mm x 25 m (B x L)
Gesamtdicke:
310 µm
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
schwarz
Oberflächenbeschaffenheit:
arcylatbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband schwarz 19mm x 25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 7,00*
€ 9,35*
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,50875*
€ 9,49875*
7 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,42*
9 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 11,05*
Lager 1682
1
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 14,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,46*
€ 17,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.