| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-164477700 Herst.-Nr.: ACLSET14890826 EAN/GTIN: 4034031008656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handauszeichner mit robustem und widerstandsfähigem, einteiligem Kunststoffgehäuse, mit innenliegender und gegen Feuchtigkeit und Schmutz geschützter Etikettenrolle. Schneller und einfacher Etikettenwechsel, sicherer und exakter Etikettentransport. für einen brillianten Druck. Für HACCP-Datumskennzeichnung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | 8.26 DT Focus | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Preisauszeichnungsgerät 8.26 DT Focus | Breite des Etiketts: | 26 mm | Höhe des Etiketts: | 12 mm | max. Druckzeilen: | 1 Druckzeile | Anzahl der Zeichen pro Zeile: | 8 Zeichen/Zeile | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Handauszeichnungsgerät CL 8.26 DT Focus, 9 Rl. Etiketten (weiß) 26 x 12 mm (permanent haftend), 1 Ersatz-Farbrolle | Made in Germany: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 59,56* | € 79,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 64,00* | € 83,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 90,18* | € 116,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,64* | € 117,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 93,12* | € 120,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|