Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband extra Power Universal 56388-00002 50mmx25m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164748301
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388-00002
EAN/GTIN:
     4042448033314
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Das tesa® extra Power® Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra Power® Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband extra Power® Universal
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
fixieren, reparieren, abdichten, bündeln
Maße:
50 mm x 25 m (B x L)
Gesamtdicke:
215 µm
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Material:
Polyethylen
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa gewebeband 50mmx25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,17*
€ 6,83*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 5,18*
€ 7,21*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,49*
€ 7,27*
1
€ 6,78*
ab € 5,78*
€ 8,00*
Lager 1682
22
1
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2436* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56389
ab € 6,21*
Sonstiges
tesa
56389-00000-11
ab € 6,23*
Sonstiges
tesa
56389-00002
ab € 6,57*
Sonstiges
tesa
56348-00001-05
ab € 3,89*
Sonstiges
tesa
56348-00005-05
ab € 3,92*
Sonstiges
tesa
56348-00000-06
ab € 3,94*
Sonstiges
tesa
56388-00001-08
ab € 5,37*
Sonstiges
tesa
56388-00000-16
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.