Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband extra Power Universal 56388-00000 50mmx25m si


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164748395
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388-00000
EAN/GTIN:
     4042448033253
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Das tesa® extra Power® Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra Power® Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband extra Power® Universal
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
fixieren, reparieren, abdichten, bündeln
Maße:
50 mm x 25 m (B x L)
Gesamtdicke:
215 µm
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Material:
Polyethylen
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, Unsichtbares Klebeband, tesa gewebeband grau, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturbänder
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,50*
€ 7,27*
2 Tage
333
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 5,17*
€ 7,44*
3 Tage
220
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 5,18*
€ 7,44*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 5,33*
€ 7,63*
Lager 1682
90
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,67*
€ 10,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,40*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.