Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Tischorganizer CompactOffice M575400 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170010692
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M575400
EAN/GTIN:
     3154145754001
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Für einen aufgeräumten Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Compact Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischorganizer Compact Office
Maße:
9,3 x 14,7 x 14,7 cm (B x H x T)
gefüllt:
Nein
rutschfest:
Ja
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Behälters:
schwarz/blau
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, maped office schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer 6-teilig, Bürobutler, Büroschalen, Köcher, Schreibgerätablagen, Schreibtischköcher, Spender, Stiftablagen, Stiftebecher, Stifteschalen, Tischorganizer, Utensilienablagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 6,36*
10 Tage
31
1
€ 5,87*
ab € 3,77*
€ 6,45*
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,64*
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,88*
9 Tage
35
1
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.