Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Stifteschale E-744584 00 25x12x1,6cm Kunststoff 6Fächer sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-170013290
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-74458400
EAN/GTIN:
     4027521527102
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
Stiftschale mit 6 Unterteilungen für Schreibgeräte und Kleinteile. Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stiftschale
Maße:
25 x 1,6 x 12 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Utensilienschale, büroschale schwarz, büroschale, federschale acryl, Ablageschalen, Büroschalen, Schreibgerätablagen, Schreibgeräteschalen, Schreibtischaccessoires, Schreibtischbutler, Schreibtischserien, Stifteablagen, Stiftebecher, Stifteboxen, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifteschalen, Utensilienablagen, Utensilienschalen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,93*
Lager 1682
119
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,98*
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 4,03*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17650-13
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.