Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170035090 Herst.-Nr.: 1835-13 EAN/GTIN: 4012473183582 |
| |
|
| | |
| Optimal für Büro, Hotels und den Privatbereich. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Abfalleinsatz besonders reinigungsfreundlich. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Abfalleinsatz | Verwendung für Produkt: | HAN Papierkorb 18190, 1834, 1836 | Volumen: | 1 l | Deckel vorhanden: | Nein | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | schwer entflammbar: | Nein | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfall-Einsatz, Abfalleinsätze, Abfall-Einsätze, Abfallkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimereinsatz, Mülleimereinsätze, Papierkorb, Papierkörbe, Papierkorbeinsätze, Zubehör für Papierkörbe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,91* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,27* | € 4,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,32* | € 5,03* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,42* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|