Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Kugelschreiberständer H6359095 10x15,5x10cm Kette sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170199390
Herst.-Nr.:
     H6359095
EAN/GTIN:
     4012086041972
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Mit schwarz verchromter Kette, schwarzem Kugelschreiber und schwarzer Mine. Mit rutschfesten Gummifüßen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the base
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberständer the base
Maße:
10,1 x 15,5 cm (Ø x H)
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
56 cm
Schreibfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
rutschfest:
Ja
Anzahl der Stifthalterungen:
1 Stifthalterung
Gewicht:
140 g
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Anbindung:
Chrom
Farbe:
schwarz/schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 7,36*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 4,86*
€ 7,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,91*
€ 7,63*
2 Tage
150
1
€ 2,90*
ab € 5,27*
€ 8,15*
Lager 1682
149
1
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7763
ab € 0,38*
Zubehör
Schneider
7761
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.