Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stifteköcher Delta 175334 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170217692
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1753-34
EAN/GTIN:
     4012473175334
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher DELTA. Formschön und elegant mit großem Volumen. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Mit praktischer, stifteschonender Schaumstoffeinlage. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch ihre reduzierte Formensprache sowie modische Farbakzente. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DELTA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stifteköcher DELTA
Maße:
9,9 x 9,4 x 9,9 cm (B x H x T)
drehbar:
Nein
rutschfest:
Ja
gummiert:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz/blau
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer blau, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Bürobutler, Büroschalen, Butler, Schreibgeräteablagen, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserien, Stiftebecher, Stiftebehälter, Stifteboxen, Stifteschalen, Stifteständer, Utensilienablagen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,77*
€ 7,34*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,37*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,02*
€ 7,65*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,42*
€ 8,29*
Lager 1682
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.