| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170223860 Herst.-Nr.: H6252552 EAN/GTIN: 4012086870626 |
| |
|
| | |
| Der Tischorganizer garantiert höchste Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften. Das Produkt besteht aus mindestens 80 % Post- Consumer Material und ist ideal für den ständigen Arbeitsplatzwechsel (Büro, Home-Office, Co-Working-Spaces) geeignet. Das stapelbare Produkt besteht aus drei Teilen, einem abnehmbaren Deckel mit Schnappverschluss, einer herausnehmbaren Stiftschale mit integriertem Handyhalter und einem Unterteil mit Stifthalter und drei Fächern in verschiedenen Größen für z. B. Haftnotizen und Kleinteile. Alle drei Teile können platzsparend ineinander gestellt werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the companion | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischorganizer the companion | Maße: | 22,5 x 5,6 x 10 cm (B x H x T) | gefüllt: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material des Behälters: | Kunststoff, recycelt | Farbe des Behälters: | grün/grau | Anzahl der Fächer: | 4 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtisch organizer, Bürobutler, Büroschalen, Köcher, Schreibgerätablagen, Schreibtischköcher, Spender, Stiftablagen, Stiftebecher, Stifteschalen, Tischorganizer, Utensilienablagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,14* | € 11,30* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,49* | € 11,49* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 13,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,35* | € 18,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,38* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|