| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172016601 Herst.-Nr.: 7743-weiß EAN/GTIN: 073441007426 |
| |
|
| | |
| Ein Sicherheitsmesser für die Hosentasche? Obwohl wir grundsätzlich davon abraten, ein Messer mit direktem Kontakt zum Körper zu verstauen, ist das beim “POCKET SAFETY CUTTER” durchaus möglich! Das PSC2 ist ein kleines, aber vollwertiges, klappbares Sicherheitsmesser. Dadurch bietet es dir hohe Sicherheit für leichte Schneidtätigkeiten. Sicher schneiden, einklappen, verstauen, fertig! Beim Einklappen verriegelt das Messer automatisch, damit es sich nicht von alleine öffnen kann. Sicherer geht es kaum! Mit praktischem Klebebandritzer. Passt in jede Kittel-, Bein-, Brust- oder Bauchtasche, aber auch an deinen Schlüsselring oder ein Lanyard. Falls du deine Sicherheitsmesser individualisieren möchtest, eigent sich das PSC2 dazu dank der großen, flachen Seitenflächen besonders gut. Wir bieten dir gerne eine Bedruckung an. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Pacific Handy | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sicherheitsmesser Pacific Handy | Einweg: | Nein | Klingenform: | Trapez | Maße: | 30 x 9 x 104 cm (B x H x L) | Arbeitslänge: | 11 mm | geeignet für Händigkeit: | Rechtshänder | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Gewicht: | 26 g | Material der Klinge: | Stahl | Material der Klingenführung: | Metall | Material des Griffes: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,72* | € 2,83* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 2,91* | | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,04* | € 3,26* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,75* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|