Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schere 3406 Softgrip 20cm 8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-172065000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3406
EAN/GTIN:
     4003630008671
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Soennecken Universalschere 200mm Rechtshänder Edelstahl blau/schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Form:
asymmetrisch, Langauge
Klingenspitze:
spitz
Länge:
200 mm
Länge in Zoll:
(8")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
Material der Klinge:
Edelstahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Farbe des Griffes:
blau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 20 cm, allzweckschere, soennecken universalschere, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
821
15
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,42*
Lager 1682
769
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 6,11*
4 Tage
821
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 6,12*
7 Tage
836
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 6,19*
3 Tage
80
5
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-30283 00
ab € 1,37*
Ähnlich
Acme United
E-34181 BP
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.