Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller Pocket Mouse 8221362 4,2mmx10m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173001601
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8221362
EAN/GTIN:
     070330510883
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse. Reißfestes Polyesterband, bewegliche Spitze für einfaches Auftragen, mit Bandschutzkappe, sofort überschreibbar, präzises Korrigieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pocket Mouse®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Pocket Mouse®
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzkappe
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
blau transparent
Weitere Suchbegriffe: Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 3,06*
8 Tage
135
1
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,29*
1 Tag
3520
1
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,30*
1
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 3,67*
Lager 1682
3919
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
895951
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.