Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller Microtape Twist 8706142 5mmx8m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173499600
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8706142
EAN/GTIN:
     070330513952
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Kompakter Korrekturroller mit patentierter Twist-Kappe zum Schutz des Bandes. Durch Drehung der Kappe wird das Korrekturband sichtbar. Optimaler Abrollmechanismus für noch einfacheres Auftragen. Sofort überschreibbar. Mit reißfestem Polyesterband und Band-Rückspulsystem.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Microtape Twist
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Microtape Twist
Maße:
5 mm x 8 m (B x L)
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
blau transparent
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, gel kugelschreiber, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
496
1
€ 2,90*
ab € 1,82*
€ 3,12*
Lager 1682
307
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,14*
1
€ 6,95*
ab € 1,84*
€ 3,24*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,28*
1
€ 7,95*
ab € 1,97*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
918466
ab € 2,07*
Zubehör
BIC
8290352
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.