Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring GBTR 2x200mm transparent 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176038103
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176038103
EAN/GTIN:
     4003969048089
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Gummiring 2 x 200 mm (B x L) Naturkautschuk transparent 100 g/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Maße:
2 x 200 mm (B x L)
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
347
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,45*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,89*
€ 1,55*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
1 Paket enthält 100 Gramm (ab € 0,0086* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176038203
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.