Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORICA Briefklammer 2225 32mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176039994
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2225
EAN/GTIN:
     4007735022259
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Besonders papierschonend. Verhindert das Aufreißen der geklammerten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
glatt, runde Form, mit Kugelenden
Länge:
32 mm
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern alco, aktenklammer, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
146
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,71*
1 Tag
146
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,77*
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,81*
Lager 1682
173
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,81*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,87*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 1,81*
€ 2,15
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,52*
€ 1,81
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,30*
€ 1,55
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,25*
€ 1,49
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 1,19*
€ 1,42
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 0,97*
€ 1,15
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.