Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Markierungsfahne 710 18x10x24mm weiß 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176207801
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     710
EAN/GTIN:
     4007735007102
Suchbegriffe:
Karten-Markierfahne
Markierfahne für Karten
Markierfähnchen für Karten
Markierungsfahne für Karten
ALCO Markierungsfahne 18 x 31 mm (B x L) Kunststoff weiß 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungsfahne
Maße:
18 x 31 mm (B x L)
Material des Kopfes:
Kunststoff
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, Befestigungnadeln, Landkartenfähnchen, Landkartennadeln, Markierfahnen, Markierungsfähnchen, Markierungsfahnen, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Planungsfähnchen, Planungsfahnen, Reißnägel, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,71*
2 Tage
12
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,71*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,39*
€ 0,78*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
726
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.