Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schlüsselanhänger 262801802 mit Ring 18mm rt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-179209830
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262801802
EAN/GTIN:
     4003801054520
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger rot
schlüssel anhänger
Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Ringdurchmesser: 18 mm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Art der Aufhängung:
Ring
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 9,01*
€ 7,95*
ab € 6,06*
€ 9,25*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.