Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1853-10 Kunststoff weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-179262501
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1853-10
EAN/GTIN:
     4007735185305
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Durchmesser:
20 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger kunststoff weiß, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
98
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 0,90*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,93*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 1,04*
8 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 1,63*
€ 2,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
890
ab € 8,29*
Sonstiges
Albert
1925-10
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.