| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-179262510 Herst.-Nr.: 1853-13 EAN/GTIN: 4007735185336 |
| |
|
| | |
| Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schlüsselanhänger | Maße: | 52 x 21 x 3 mm (B x H x T) | Durchmesser: | 20 mm | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | gelb | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,52* | € 0,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,51* | € 0,91* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,56* | € 0,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 1,64* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,052* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|