| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-179262699 Herst.-Nr.: 1850-26 EAN/GTIN: 4007735185060 |
| |
|
| | |
| ALCO Schlüsselanhänger 52 x 21 x 3 mm (B x H x T) Ring Kunststoff farbig sortiert 200 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schlüsselanhänger | Maße: | 52 x 21 x 3 mm (B x H x T) | Art der Aufhängung: | Ring | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 200 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alco schlüsselanhänger, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,94* | € 13,72* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 9,68* | € 13,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,78* | € 13,80* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,62* | € 15,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,64* | € 24,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0497* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|