Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R 43500 16x 4,7GB 120Min. Spindel 25 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183227300
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43500
EAN/GTIN:
     023942435006
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Verbatim DVD+R 120min 4,7Gbyte 16x 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
DVD+R
Aufnahmedauer:
120 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
4,7 Gbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
16x
bedruckbar:
Nein
Double Layer vorhanden:
Nein
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, DVD-RW, verbatim dvd+r 4,7gb, dvd drives, verbatim dvd laufwerk, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 7,63*
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 5,76*
€ 8,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 8,50*
1 Tag
6
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,53*
Lager 1682
44
1
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 10,76*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 10,74*
€ 12,78
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 10,29*
€ 12,25
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 10,03*
€ 11,94
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 9,78*
€ 11,64
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 7,77*
€ 9,25
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,3108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.