Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R 43438 52x 700MB 80Min. Spindel 50 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-183237500
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43438
EAN/GTIN:
     023942434382
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die CD-R ist eine beschreibbare Disc. Sie erfüllt die Standards für Computersicherheit des Orange Book Teil II Version 3. Die „mechanischen Spezifikationen“ eines Verbatim-Datenträgers sind extrem präzise. Deshalb kann der beschriebene Datenträger von vielen Laufwerken gelesen werden. Auch beim Beschreiben haben die Discs von Verbatim höchste Kompatibilität mit den meisten Laufwerken und Geschwindigkeiten. Die Wide White Inkjet Disk hat eine mit Tintenstrahldruckern bedruckbare weiße Oberfläche bis zum Hub und einen bedruckbaren Durchmesser von 23 - 118 mm. Non ID Branded.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD-R
Aufnahmedauer:
80 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
700 Mbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
52x
bedruckbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD-Papiertasche, CD-R, verbatim cd-r spindel, cd papiertasche, cd spindel, CD-Rohlinge, CDs, Datenträger, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 10,66*
€ 14,67*
2 Tage
26
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 15,08*
1 Tag
30
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 11,14*
€ 15,12*
8 Tage
64
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 11,96*
€ 16,34*
Lager 1682
410
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 18,86*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 18,86*
€ 22,44
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 18,54*
€ 22,06
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 18,03*
€ 21,46
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 17,56*
€ 20,90
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 16,30*
€ 19,40
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 13,99*
€ 16,65
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
71494
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.