Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-183237900 Herst.-Nr.: 49189 EAN/GTIN: 0023942491897 |
| |
|
| | |
| Die Schnittstelle des Store 'n' Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können. Der USB-Stecker des V3 USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert. Ist das Laufwerk nicht in Verwendung, so wird der Stecker zum Schutz automatisch versenkt. Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB-Anschluss an und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Store 'n' Go V3 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Stick Store 'n' Go V3 | Maße: | 58 x 20 x 11 mm (B x H x T) | Typbezeichnung der USB-Version: | USB 3.2 Gen 1 | Kompatibel mit: | USB 1.1, 2.0 | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 128 Gbyte | max. Schreibgeschwindigkeit: | 25 Mbyte/s | max. Lesegeschwindigkeit: | 80 Mbyte/s | Verschluss: | Schiebeverschluss | Clip vorhanden: | Nein | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Farbe: | grau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 5,96* | € 8,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,24* | € 8,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,29* | € 8,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,37* | € 8,47* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,63* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|