Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk USB-Stick Ultra SDCZ48-064G-U46 64GB USB3.0 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183281290
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-064G-U46
EAN/GTIN:
     619659102197
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das SanDisk Ultra Flash-Laufwerk vereint schnellere Datengeschwindigkeiten und eine großzügige Kapazität in einem kompakten und schicken Gehäuse. Reduzieren Sie Wartezeiten und übertragen Sie Dateien bis zu zehnmal schneller als mit einem Standard-USB 2.0-Laufwerk. Dank seiner Speicherkapazität bietet das Laufwerk auch für größere Mediendateien und Dokumente genügend Platz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ultra®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Stick Ultra®
Maße:
21,3 x 10,8 x 56,8 mm (B x H x T)
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 3.2 Gen 1
Kompatibel mit:
USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
64 Gbyte
max. Lesegeschwindigkeit:
130 Mbyte/s
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk ssd flash stick, flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 5,20*
€ 7,13*
€ 8,50*
ab € 5,45*
€ 7,48*
2 Tage
70
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,49*
1 Tag
300
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 7,58*
Lager 1682
19
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-256G-U46
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.