Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckertisch 17.01.1087 lichtgrau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187006300
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.01.1087
EAN/GTIN:
     7611990120758
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
druckertisch
Druckertisch mit stabilem Gestell und 3 Ebenen. Mobil durch Rollen, davon 2 feststellbar. Niveau-Schrauben verhindern ein seitliches Kippen des Druckertisches.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckertisch
Maße:
680 x 775 x 540 mm (B x H x T)
Maße der Druckerebene:
680 x 500 mm (B x T)
Maße der Zwischenebene:
585 x 440 mm (B x T)
Maße der Bodenplatte:
575 x 315 mm (B x T)
Tragfähigkeit:
30 kg
höhenverstellbar:
Nein
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Gewicht:
16 kg
Material des Gestells:
Metall/Kunststoff
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe der Plattenkante:
grau
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büromöbel, Druckerstationen, Druckertische, Tische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 160,99*
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,27*
€ 161,39*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,55*
€ 165,38*
€ 4,95*
ab € 138,34*
€ 178,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,89*
€ 206,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1089
€ 155,43*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1085
€ 98,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.