Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Halter 17.03.1128 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187007295
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.03.1128
EAN/GTIN:
     7611990149810
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Platzsparender PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch. Befestigung unter der Tischplatte, Höhe und Breite einstellbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
PC-Halter
Maße:
13,4-23,4 x 39-54 x 24 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
30 kg
ausziehbar:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Nein
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: cpu halter roline, cpu halter, Computerständer, CPU Ständer, PC-Halter, Rechner-Ständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 44,65*
€ 5,95*
ab € 35,48*
€ 49,74*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,46*
€ 49,81*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,06*
€ 50,33*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 72,64*
€ 93,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1127
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.