Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-187020780 Herst.-Nr.: 65230089 EAN/GTIN: 4002432134861 |
| |
|
| | |
| Ergonomisch geformte Tastatur-Handgelenkauflage für maximalen Komfort an Ihrem Arbeitsplatz. Hält die Handgelenke gerade, um Gesundheit und Komfort zu unterstützen und gleichzeitig ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Die Verwendung einer Handgelenkauflage für die Tastatur mindert die Auswirkungen von Verletzungen und Beschwerden durch Überlastung. Wählen Sie aus 2 Höhen, indem Sie die Handgelenkstütze für eine optimale Ausrichtung des Handgelenks umdrehen. Handgelenkstütze für die gesamte Länge für Standard-Tastaturen. Bietet zusätzliche Polsterung und Unterstützung für Daumenauflagebereiche und WASD-Tasten. Ideal für das Arbeiten im Sitzen oder Stehen an einem höhenverstellbaren Schreibtisch zur weiteren Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und zur Unterstützung des aktiven Arbeitens. Hochwertige, ultraweiche Verarbeitung mit schaumstoffgepolsterter Auflage für Qualität und Komfort. Hergestellt aus ungiftigen Materialien mit einer pflegeleichten Oberfläche. Die Leitz Ergo Cosy Serie vereint Stil mit Premium-Qualität, um eine gesunde und aktive Arbeitsumgebung zu schaffen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ergo Cosy | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handgelenkauflage Ergo Cosy | Produktverwendung: | Tastatur | Maße: | 43,7 x 2,1 x 7,1 cm (B x H x T) | rutschfest: | Ja | antistatisch vorhanden: | Nein | Gewicht: | 790 g | Werkstoff: | Polyurethan-Folie/Polyurethan-Schaum/ABS Kunststoff/Stahl | Farbe: | samtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Keyboard, Tastatur, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, ergonomische Tastatur, packschaum, Gelenkauflagen, Handauflagen, Handballenauflagen, Handgelenkauflagen, Handgelenkentlastung, Handgelenkschoner, Handgelenkstützen, Tastaturhandgelenkauflagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,02* | € 24,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,65* | € 24,81* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,72* | € 27,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 20,86* | € 28,49* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,93* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|