Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-187023790 Herst.-Nr.: K52800WW EAN/GTIN: 085896528005 |
| |
|
| | |
| Die Handgelenkauflage für flache Tastaturen wurde wissenschaftlich entwickelt, um den Komfort zu optimieren. Sie verfügt über eine ultra-weiche Oberfläche, die durch Gel-Dämpfung unterstützt wird. Die Handgelenkauflage kombiniert unübertroffene Weichheit und Langlebigkeit mit Ergonomie und ist ideal für Arbeit und Spiel · Optimaler Komfort und Flexibilität beim Arbeiten und Spielen. Für flache Tastaturen mit einer Höhe unterhalb 10 mm an der Vorderseite. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ErgoSoft | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handgelenkauflage ErgoSoft | Maße: | 44,5 x 1 x 10,1 cm (B x H x T) | rutschfest: | Ja | antistatisch vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung des Füllmaterials: | Gel | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage schwarz, handgelenkauflage für tastatur, tastatur handgelenkauflage kensington, Gelenkauflagen, Handauflagen, Handballenauflagen, Handgelenkauflagen, Handgelenkentlastung, Handgelenkschoner, Handgelenkstützen, Tastaturhandgelenkauflagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,74* | € 20,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,76* | € 20,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,85* | € 20,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 14,75* | € 20,60* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,25* | € 22,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|