Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laptop Stand Breyta 100016559 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187029801
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     100016559
EAN/GTIN:
     043859794874
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Verringert die Belastung von Nacken und Augen, indem den der Laptop auf eine komfortable Höhe gebracht wird. 12 Höheneinstellungen mit einzigartigem Frontlift. Kompakt, leicht, tragbar und einfach aufzustellen. Ideal für hybrides Arbeiten. Die Soft-Touch-Frontleiste hält den Laptop sicher an seinem Platz, während das offene Design die Luftzirkulation fördert, damit der Laptop kühl bleibt. Modernes und schlichtes Design.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BreytaT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookständer BreytaT
Verwendung für Produkt:
Notebooks bis 38,1 cm (15")
Maße:
23,5 x 1,4 x 26,8 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
4 kg
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
mit Frontlift: 134-204 mm, ohne Frontlift: 126-189 mm
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
mit Frontlift: 17-37°, ohne Frontlift: 31-50 °
zusammenklappbar:
Ja
Gewicht:
0,43 kg
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelbar
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, fellowes laptopständer, laptop halter, laptopständer 15 zoll, Laptophalterungen, Notebookhalterungen, Notebookträger, Notebookzubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 12,86*
€ 6,70*
ab € 9,25*
€ 12,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 13,00*
2 Tage
4
€ 13,00*
ab € 10,05*
€ 13,91*
€ 6,95*
ab € 9,87*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
100016558
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.