Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Monitorständer Riser 91712 33,3x10x34,2cm grau/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187209480
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91712
EAN/GTIN:
     077511917127
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Geeignet für herkömmliche oder Flachbildschirme. Hergestellt aus 100% recyceltem Plastik. Zertifiziert durch FIRA, eine unabhängige Agentur für Ergonomieberatung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorständer Standard
Produktverwendung:
Monitore bis 53,34 cm (21")
Maße:
33,33 x 10,16 x 34,29 cm (B x H x T)
Tragfähigkeit:
27 kg
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
5-10 cm
min. Höhe:
5 cm
max. Höhe:
10 cm
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, fellowes® monitorständer hellgrau, ergonomischer monitorständer, bildschirmständer fellowes, Bildschirmerhöhungen, Bildschirmhalter, Geräteträger, Monitorerhöhungen, Monitorhalter, Monitorträger
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 12,77*
€ 17,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,29*
€ 19,71*
1
€ 5,50*
ab € 14,09*
€ 20,24*
1
€ 7,95*
ab € 14,18*
€ 20,25*
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
91717
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.