Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Monitorständer Premium 91717 Kunststoff platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-187217180
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91717
EAN/GTIN:
     077511917172
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Geeignet für herkömmliche oder Flachbildschirme. Hergestellt aus 100% recyceltem Plastik. Stabile Kunststoffbasis dient auch als Ablagefläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorständer Premium
Produktverwendung:
Monitore bis 53,3 cm (21")
Maße:
33,6 x 16,8 x 34,2 cm (B x H x T)
Tragfähigkeit:
36 kg
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
6,4-16,5 cm
min. Höhe:
6,4 cm
max. Höhe:
16,2 cm
Konzepthalter vorhanden:
Nein
Tastatureinschub/Tastaturfach vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, monitorständer grau, ergonomischer monitorständer, Bildschirmerhöhungen, Bildschirmhalter, Geräteträger, Monitorerhöhungen, Monitorhalter, Monitorträger
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,24*
€ 30,46*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 24,05*
€ 31,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,72*
€ 33,65*
Lager 1682
17
€ 5,95*
ab € 26,74*
€ 34,68*
€ 4,00*
ab € 26,35*
€ 34,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
91712-70
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.