Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Handgelenkauflage PlushTouch 9287402 Tastatur blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-187242650
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9287402
EAN/GTIN:
     0043859718948
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weicher geht’s nicht! Innovative FoamFusion™ Technologie bietet herausragenden Komfort und reduziert den Druck auf die Handgelenke. Microban® antimikrobieller Schutz hält das Produkt über die gesamte Lebensdauer hygienisch sauber. Weiches, luftdurchlässiges und gleichzeitig langlebiges Material. Akkreditiert durch FIRA als ergonomisches Produkt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PlushTouchT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handgelenkauflage PlushTouchT
Biozid-Produkt:
Ja
Produktverwendung:
Tastatur
Maße:
46 x 2,5 x 8,1 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Lycra
Ausführung des Füllmaterials:
Schaum/Gel
Farbe:
blau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 15,28*
1
€ 6,78*
ab € 11,12*
€ 15,28*
1
€ 6,70*
ab € 11,20*
€ 15,30*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 11,81*
€ 16,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,79*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9252103
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.